NTN Plummer Block Split Type SN5 Standard Type SN508L5 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SN508L5 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimension A1 (mm) | 60 |
Dimension S (mm) | M12 |
Dimension A (mm) | 85 |
Number | (Inner bore number of shaft used) 08 |
Nominal No. | SC508, (Rubber seal) ZF8 |
Dimension N1 (mm) | 20 |
Dimensions t (mm) | M10 |
Dimension N (mm) | 15 |
Dimension L (mm) | 205 |
Type | Tapered bore bearing application type |
Dimension D (mm) | 80 |
Dimension H (mm) | 60 |
Dimension H2 (mm) | 110 |
Dimensions g (mm) | 33 |
Dimensions j (mm) | 170 |
Dimension H1 (mm) | 25 |
Lubrication | Comes with standard oil plug and drain plug |
Shaft diameter d1 (Φmm) | 35 |
M Code | 41102933 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
It is the most common format specified in JIS, ISO, and DIN, and is widely used internationally.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan