NTN BR Type Retaining Ring for Housing BR65 1unit
Rp33.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR65 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension D2 (mm) | 66.5 phi |
| Dimensions d3 (mm) | 67.3 phi |
| Dimensions s (mm) | 1.5 |
| Dimensions d1 (mm) | 65 phi |
| Dimensions b (mm) | 2.3 |
| M Code | 08777675 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan