NTN Stainless Miniature Ball Bearing / Small Diameter Ball Bearing Open Type F-686 1unit

#Nomor SKU S005500958
Wishlist
Rp75.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-686
Unit 1unit
Chamfer Dimensions r (mm) 0.15 min
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 1080
Load Direction radial
Outer Diameter d (mm) 13
Basic static load rating Cor (N) 440
Number of track trains Single row
Flange Without flange
Material (Main Unit) stainless steel
Shield Shape Open type
Inner Diameter d (Φmm) 6
JIS Grade -
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Width B (mm) 3.5
Outer Ring Type flat
Rolling Element Material Stainless steel
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) 39000
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) 46000
M Code 09144046
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan