NTN Thrust Ball Bearing 2905 1unit

#Nomor SKU S005452934
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2905
Unit 1unit
Outer Diameter d (mm) 45
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 19300
Race ring Shape Thrust ball bearing
Inner Diameter d (Φmm) 25
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Width (mm) 14
Inner Diameter d1 (Φmm) 25.2
Dimensions t (mm) 14
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Shield Shape Open type
Outer Ring Type flat
JIS Grade -
Load Direction radial
Basic static load rating Cor (N) 37000
Number of track trains Single row
M Code 00348521
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a contact angle of more than 30 ° and 90 ° or less, and mainly supports axial loads. Similar to radial bearings, there are thrust ball bearings that use balls and thrust roller bearings that use rollers, depending on the type of rolling elements.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan