NTN Combination Angular Contact Ball Bearing 7000 Series 7005UCDTP5 1unit

#Nomor SKU S005444023
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7005UCDTP5
Unit 1unit
JIS Grade 5
Inner Diameter d (Φmm) 25
Width B (mm) 24
Chamfer Dimensions r (mm) 0.6
Contact Angle (°) 15°
Outer Diameter d (mm) 47
Outer Ring Type flat
Shield Shape Open type
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Load Direction radial
Race ring Shape Angular contact ball bearing
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Chamfer Dimensions r1 (mm) 0.3
M Code 08805605
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk