NTN Angular Contact Ball Bearing 7000 Series 7009 1unit

#Nomor SKU S005441257
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7009
Unit 1unit
Contact Angle 30°
Body Material High carbon chromium bearing steel
Shield Form Open form
Standard Static Rating Load Cor 17700N
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Reference Mass 282g
Track Ring Form Angular contact ball bearing
Width B 16mm
JIS Grade -
Outer Ring Type flat
Inside Diameter d 45φ mm
Allowable Rotation Speed Grease Lubrication 9500 min-1
Outside Diameter D 75φ mm
Standard Dynamic Load Rating Cr 22300
Allowable Rotation Speed Oil Lubrication 13000 min-1
Load Direction radial
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan