SUPER TOOL MECHANICAL TORQUE WRENCH,RATCHET HANDLE type 856-1196 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Min Scale | 0.5N.m |
| Input Drive | 9.5mm |
| Overall Length (mm) | 427 |
| Accessories | Plastic case |
| Torque Range (N m) | 10 to 60 |
| M Code | 61168345 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 October 2025 |
Informasi Produk
Description
- Double scale indication with good visibility. With the lock mechanism for specified torque value. It has a mechanism that makes it difficult for the socket to fall off while it is connected. When reaching the preset torque value, a Click and light Shock to the hand as notification.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan