NRS Tungsten Carbide Bur 435-6284 1pc
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Shape | Ball (single cut) |
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length | 4.0x3.6x3x41.4mm |
Type | Carbide |
Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 50000 |
M Code | 68483922 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
Warning
-The maximum working rotation speed is the recommended value.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan