NRS Tungsten Carbide Bur 435-3501 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Shape | Cylinder with end blade (double d cut) |
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length (mm) | 6.0x13.0x3x32.0 |
Type | With row |
Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 50000 |
M Code | 68483466 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
Warning
The maximum working rotation speed is the recommended value.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan