OMRON Photo, Micro Sensor Amplifier Relay Type Code Draw Type EE-SPW 321/421 1pc

#Nomor SKU S005214006
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Family Type EE-SPW
Product Code EESP3080A
M Code 39060515
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The size of the amplifier part is 50 x 7.5 x 12 mm, attaching with a code feeling. Equipped with a light entry indicator in the amplifier section and the projector section. There are 3 wires. Efficient work

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan