BANDO Bancoran Bearing High Load L 300 L300-BB85-6306ZZ natural 1pc

#Nomor SKU S005174540
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L300-BB85-6306ZZ
Unit 1pc
Bearing Normal Number 6306ZZ
Width B1 18mm
Dimension D (mm) 85ϕ
Shape BB
Color natural
Width B0 19
M Code 35342894
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a type that increased the allowable load level by about 2.7 times over the light load type.
It is widely used in the field of large transport mechanisms such as sorting and assembly lines.
Bonkoran is adhered to metal core material, and metal
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan