It is a V belt for high power transmission developed as a standard luxury item.
The cost per transmission horsepower is low.
It is commercially available.
Easy to handle.
Adopted a powerful, low elongation polyester cord and synthetic rubber formu
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) B99 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B99 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Effective Pitch Lap Length | 99mm |
| Material | Rubber |
| Upper Belt Width | 16.7mm |
| Belt Type | B |
| Electrical Resistance | 0.05 to 0.2 M V belt within 216 mmΩ |
| Type | V belt |
| Belt Height | natural |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BANDO%20Belt%20Red%20Seal%20B%20Type%20(Van%20Belt)%20B99%201pc/q3S005099939-4.jpg)