It is a V belt for high power transmission developed as a standard luxury item.
The cost per transmission horsepower is low.
It is commercially available.
Easy to handle.
Adopted a powerful, low elongation polyester cord and synthetic rubber f
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) B160 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | B160 |
---|---|
Unit | 1pc |
Belt Type | B |
Upper Belt Width | 16.7mm |
Type | V belt |
Effective Pitch Lap Length | 160mm |
Material | Rubber |
Belt Height | 10.3mm |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |