TOTO Urinoir Tipe Muslim UW447HJNM/TEA99V100 1set

#Nomor SKU S004566504
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UW447HJNM/TEA99V100
Unit 1set
Height (mm) 685
Width (mm) 444
Depth (mm) 356
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
UW447HJNM with Fitting:
- UW447HJNM : Moslem Type Urinal (Back Inlet)
- TX921U : Installation Fitting Set for UW447HJT1, UW447HJNM
- T025005 : Heavy Duty Flexible Hose (1/2inch x 1/2inch x 250mm)
- T62-16V1 : Inlet Spud with Adaptor for U57K

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan