AS ONE Botol PP Good Boy 250ml 1pc
Rp31.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Material | PP |
Scale | can be |
1 Scale (ml) | 25 |
AS ONE Part Number | 4-5633-02 |
Heat Resistance Temperature (°C) | 98 |
Height (mm) | 131 |
Lid Material | PP |
Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm) | 31.5×63×131 |
Volume (ml) | 250 |
M Code | 33142627 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 July 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan