Niigata Seiki (SK) AA Type Pin Gauge AA10 Series AA 10.08 1pc

#Nomor SKU S004479402
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AA 10.08
Unit 1pc
Hardness HV 650 or more
Nominal Diameter (mm) 10.08
Roundness/Cylindricity (µm) Within 0.8
Gauge Length (mm) 50
Diameter Precision (µm) ± 1.5
M Code 10831195
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SUB-ZERO Treatment (Cryogenic hardened).
Feature
- The most popular type. Long life use/Sub zero treatment.
- Individual Pin Gauges are also available.
- Custom made Pin Gauges are available on request.
- Aluminum Pin Vise is included with AA-0A to AA-9B. Pin Vise is included with AA-0E to AA-6F.
- For above 1.000mm, the nominal size is marked on gauge.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk