YOKOHAMA Ban Mobil GEOLANDAR A/T-G016 235/65R17 108H 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 235/65R17 108H |
---|---|
Unit | 1pc |
Ring Diameter (inch) | 17 |
Aspec Ratio | 65 |
Width (mm) | 235 |
Maximum Speed (km/hour) | 210 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 1000.00 |
Berat (Kg) | 19.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 July 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Ban mobil- Didesain untuk pemakaian on road maupun off road di berbagai jenis kondisi alam
- Desain pola telapak ban yang meminimalisir suara
- Performa yang sangat baik dalam kondisi permukaan jalan yang basah
- Traksi atau daya cengkeram yang baik untuk pemakaian offroad dan kondisi jalan berlumpur
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan