monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi) 12.7 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12.7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Chrome vanadium steel |
| Width (mm) | 38 |
| Number of Gears | 72 |
| Overall Length (mm) | 60.4 |
| Plug Angle (mm) | 12.7 |
| M Code | 57374695 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tightening work from small screws to large diameter bolts
Description
It is a ratchet head for a head exchange type torque wrench. Tightening work from small screws to large diameter bolts
Warning
- Please do not use for purposes other than.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/monotaro%20Ratchet%20Head%20For%20Head%20Exchangeable%20Torque%20Wrench%20(Kepala%20Kunci%20Torsi)%2012_7%201pc/S004457163-1.jpg)