monotaro Steel Wire Wheel Brush MB-25 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MB-25 |
---|---|
Unit | 1pc |
Thickness (mm) | 20 |
Hole Diameter (phi mm) | 15.8 |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 4500 |
Inner Diameter (phi mm) | 15.8 |
Wire Diameter (mm) | 0.3 |
Outer Diameter d (mm) | 200 |
Outer Diameter (mm) | 200 |
Metal Fitting Diameter (mm phi) | 110 |
M Code | 89791816 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Painting peeling, rust removal, deburring.
Description
It removes paint, rust removes, and demonstrates its effectiveness in deburring.
Warning
* Please wear safety glasses, protective mask, protective clothing, please use.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan