monotaro Set Kunci Sok Ratchet Mini Tipe Tekan SST150I 1set(15pcs)

#Nomor SKU S004436212
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SST150I
Unit 1set(15pcs)
Set Contents , Universal socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. , Extension bar 75L. , Push type ratchet handle
Case Dimensions (Length x Width x Height) (mm) 168 x 89 x 36
Material Chrome vanadium steel
Weight (g) 430
Plug-In Angle (mm [inch]) 6.35[1/4]
Number of Set Items 15
Forwarding Angle (Degree) 5
M Code 07213911
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini type 1/4 size socket wrench set. The shape of the socket is universal shape different from conventional hexagonal and 12 angles and workability is improved. ince the ratchet wrench is a push type, it can be easily detached with just pressing the button. Also smooth rotation and reverse rotation with one touch lever smooth.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan