Grundfos Mini Booster UPA 15-90 120W 1pc

#Nomor SKU S004398547
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UPA 15-90
Unit 1pc
Power P1 (W) 120
Power P2 (W) 40
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Largest Capacity Rate (L/m) 30
Maximum Head (m) 9
Protection Level IP X2D
Temperature (°C) +2 - +60
Operating Pressure (bar) 0.9
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.

Silent Operation
Sistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.

Leakage free system
Dengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.

Dry running protection
Jika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.

Energy saving
Mudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.

Space saving
Bentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.

Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan