monotaro Cigar Plug 1pc

#Nomor SKU S004374619
Wishlist
Rp31.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Maximum Current (A) DC 12 V 60 W or less
Compatible DC 12 V only
Material ABS
M Code 43668205
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To extract power from the cigarette lighter socket
Description
You can easily connect with solder.
Warning
* Please wire so as not to short inside the plug.  * You can not use it in a shallow cigar lighter socket.  * DC 12V only.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan