TOTO Ego II Combination Bath & Shower Set TX445SESM 1pc

#Nomor SKU S004301554
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TX445SESM
Unit 1pc
Minimum Water Pressure 0.05Mpa
Maximum Water Pressure 0.75Mpa
Flow Rate 8.0 Lpm
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Technologi
- ECOCAP
Our EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption without any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets.
Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan