NS absolute Aki Basah Mobil Tipe JIS N-50 1pc

#Nomor SKU S004264637
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-50
Unit 1pc
New JIS Type 48D26R
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 50
Dimensions (mm) 260x173x204
Total Height (mm) 225
CCA (SAE) 450
Terminal Size Big
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vehicle Application:
- Mazda New Tribute (MPV)
- Nissan Terrano (G)
- Peugeot 504/ 505.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan