Kennedy Feeler Strip 12inch Long KEN5190040K 0.002x 0.5inch 1pc
Rp40.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KEN5190040K |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 0.002x0.5 |
Material | Steel |
Length (m) | 12 |
Type | Strip |
Thickness (mm) | 0.002 |
Part Number | KEN5190040K |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 June 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Inch sizes are 12 Inch long, 1/2 Inch wide. Millimetre sizes are furnished in 300mm lengths, 12·7mm wide. Rounded ends. Each piece marked with thickness and with convenient 3/16 Inch (5mm) hole for hanging.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan