PHILLIPS 66 Grease Dynalife L-EP NLGI 1 Amber 180kg 1drum

#Nomor SKU S004222033
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NLGI 1
Unit 1drum
NLGI Grade 1
Density 7.44lbs/gal
Color Amber
Viscosity Index 52
Texture Smooth
Pressure Drop, psi (kPa) 5(35)
Thickener Lithium
Packaging Drum
Berat (Kg) 180.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phillips 66 Dynalife L-EP is a multipurpose, extreme pressure (EP) lithium grease developed for use in a wide variety of industrial and automotive applications. It is a versatile, general-purpose grease recommended for use in applications where operating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan