PHILLIPS 66 Grease Dynalife L-EP NLGI 1 Amber 16kg 1pail
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NLGI 1 |
---|---|
Unit | 1pail |
NLGI Grade | 1 |
Density | 7.44lbs/gal |
Color | Amber |
Viscosity Index | 52 |
Texture | Smooth |
Pressure Drop, psi (kPa) | 5(35) |
Thickener | Lithium |
Packaging | Pail |
Berat (Kg) | 16.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 June 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Phillips 66 Dynalife L-EP is a multipurpose, extreme pressure (EP) lithium grease developed for use in a wide variety of industrial and automotive applications. It is a versatile, general-purpose grease recommended for use in applications where operating
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan