TRUSCO Square with Stand JIS Class 2 ULA-125 1pc

#Nomor SKU S004183006
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ULA-125
Unit 1pc
Material Carbon tool steels
Width (mm) 18
Thickness (mm) 2.5
Weight (kg) 0.3
Squareness (mm) +/-0.032
Thickness (mm²) 12
Long Side Thickness (mm) 3
JIS Standard B7526
Stand Width (mm) 18
Pole LengthxStand Length (mm) 125x80
Purpose of Use 2 class product: For general work assembling, can manufacturing.
M Code 8287176
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precise polished finish is applied to the working surface. The blade and the base are firmly attached by a special bonding method.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan