TRUSCO Belt Cargo-Fastening Machine GV50-800R Orange 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GV50-800R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Weight (kg) | 2.22 |
| Belt Width (mm) | 50 |
| Working Load (kg) | 800 |
| Color | Orange |
| Winding Side Belt (m) | 5 |
| Fixed Side Belt Length (m) | 1 |
| Belt Thickness (mm) | 2.5 |
| Hook Shape | Stop sewing |
| Belt Length (m) | (fixed side) 1 |
| Material | Belt: Polyester |
| Belt Dimensions (mm) | 50x 2.5 width thickness |
| M Code | 8412966 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan