TONE Extension Bar 320 1pc

#Nomor SKU S004115564
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 320
Unit 1pc
Overall Length (mm) 75
Plug-in Angle (mm (inch)) 12.7 (1/2)
Dimensions a (mm) 16.0
Overall Length L (mm) 75
Dimension D (mm) 24.0
M Code 2180561
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 May 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- When handles are difficult to operate, such as work in deep and narrow places, use it to extend the socket.
Warning
Caution : This product is manufactured in Japanese standards.Please check the specification before you order.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan