Pelican Protector Case with Foam 1660 Black 1pc

#Nomor SKU S004087229
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1660
Unit 1pc
Color Black
Latch ABS
O-Ring Polymer
Pins Stainless Steel
Purge Body ABS
Purgent Vent 3micron Hydrophobic Non-Woven
Dimensions (mm) 31.59x22.99x19.48inch
Total Depth 17.64inch
Range Temperature -40/210degree F
Certifications IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
Material Body; Polypropylene
Berat (Kg) 15.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 May 2018
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pelican Protector Case with Foam
Sensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic o

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan