Yuasa Aki Basah Motor 12V YB7-A-BA 1pc

#Nomor SKU S004077985
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YB7-A-BA
Unit 1pc
Type YB7-A-BA
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 8
Dimensions (mm) 137x75x133
Charging Rate (A) 0.8
Compatible for Suzuki
Electrolyte content (L) 0.60
SNI License Yes
SNI Number SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Yumicron-Produk aki konvensional yang diproduksi menggunakan separator khusus yang mempunyai nilai resistance sangat rendah untuk menghasilkan daya stater yang tinggi sehingga mampu untuk memaksimalkan kemampuan electric stater pada sepeda motor.
Dipakai untuk kendaraan:
- Suzuki (Thunder 125 th 2000)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan