Yuasa Aki Basah Mobil MF AMB NS-70 Heavy Duty 1pc

#Nomor SKU S004077800
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS-70
Unit 1pc
Type NS-70
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 65
Dimensions (mm) 260x173x201
Total Height (mm) 225
Charging Rate (A) 7
Electrolyte content (L) 4.30
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 13.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan
- Isuzu (Panther series th 97)
- Chevrolet (Jeep Trooper th 97)
- Hino (Ranger th 00, Bus FB th 00)
- Isuzu (ELF NKR 66/BORNEO th 97)
- Toyota (Kijang Diesel th 97-03)
- Hyundai (H-I CRDI Bensin/Diesel th 10, Santa FE 2000 th 12)
- Ford (Everest TDCI (XLT) th 03)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan