Volkel Hand Tap Rougher 90450-1 M 8x0.75 1pc

#Nomor SKU S004073314
Wishlist
Harga spesial Rp45.000 Harga normal Rp219.900
Persediaan
Diskon 79%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 90450-1
Unit 1pc
Size M 8x0.75
Material HSS-G
Type Of Thread Metric ISO-Thread DIN 13
Tolerance ISO 2/6H
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
- For general use.
- Non abrasive material up to 900N/mm2
- Unalloyed and low alloyed steel - For through and blind holes
- For thread cutting by hand

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan