Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-D (101 to 199inch) D-129 1pc

#Nomor SKU S003708392
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D-129
Unit 1pc
Type D
Size Non Standard
Length (inch) 129
Angle (°) 40
Belt Width (mm) 31.5
Belt Height (mm) 19
Pitch Width (mm) 24.6
Maximum Speed (m/s) 30
Minimum Pulley Diameter (mm) 300
Distance Down to Pitch Line (mm) 9.5
Working Temperature (°C) -40 to +70
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan