Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt) C-85 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-85 |
---|---|
Unit | 1pc |
Type | C |
Size | Standard |
Length (inch) | 85 |
Belt Width (mm) | 22 |
Belt Height (mm) | 14 |
Angle (°) | 40 |
Material | Rubber |
Maximum Speed (m/s) | 30 |
Minimum Pulley Diameter (mm) | 180 (140) |
Distance Down to Pitch Line (mm) | 7.0 |
Pitch Width (mm) | 16.9 |
Working Temperature (°C) | -40 to 70 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |