Sellery Combination Spanner (Kunci Ring Pas) 70-306 6mm 1pc

#Nomor SKU S003620854
Wishlist
Rp24.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70-306
Unit 1pc
Size 6mm
Length 95 mm
Size (mm) 6
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2017
Terakhir Diperbaharui 10 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome vanadium steel
- 15 degrees ring spanner
- 12 point
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan