air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 10m 5pcs
Rp15.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 5pcs |
---|---|
Material | PTFE |
Density (g/cm³) | 0.2 |
Dimensions (mm) | 12x0.075 |
Color | Yellow |
Length (m) | 10 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
> Seal tape kuning merk AIR
> PTFE Material
> Density: 0.2 g/cm3
> Panjang x lebar x tebal: 10 m x 12 mm x 0.075 mm
> Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
> PTFE Material
> Density: 0.2 g/cm3
> Panjang x lebar x tebal: 10 m x 12 mm x 0.075 mm
> Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan