Maspion Kipas Angin Seri F F-18DE 9inch 1unit

#Nomor SKU S003613917
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-18DE
Unit 1unit
Blade Size (mm) 180
Color White-Blue, Green Pink
Dimensions (mm) 707x515x443
Power (W) 20
SNI License Yes
SNI Number PCS 00029.01
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas angin mini dengan baling-baling berukuran 7 inch (180 mm) tetap sejuk dan dingin menghembuskan angin di ruangan Anda. Motornya didesain dengan 100% tembaga tetap menjaga performa kipas nagin tetap awet digunakan dalam waktu yang lama. Listrik dengan daya rendah, hanya 20 Watt membuat kipas angin hemat energi.
Fitur
- 2 Jenis Kecepatan (2 Speed)
- Memiliki 2 tingkat kecepatan untuk putaran baling-baling yang mudah diatur untuk menyejukan ruangan.
- Hemat Daya (Low Wattage)
- Hemat energi dengan daya 20 Watt.
- Baling-baling Besar & Kuat.
- Terbuat dari bahan alumunium berkualitas dan berdiameter hingga 500 mm, menghasilkan hembusan angin yang sangat kuat.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk