Penguin Tangki Air Total Drain TD 110 SandStone 1050L 1pc

#Nomor SKU S003606827
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color SandStone
Capacity (L) 1050
Cover/Lid/Tutup Width (cm) 40
Inlet (inch) 1
Outlet (inch) 1
Drain (inch) 1
Over Flow (inch) 1
Wall Thickness (mm) 9-11
Bottom Tank Width (cm) 104
Tank Height (cm) 177.80
Berat (Kg) 336.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selama ini tangki / toren / tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotam
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan