TOKYO Diamond Wheel Dry Extra Speed 1pc
Rp85.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Dry Extra Speed |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter (inch) | 7 |
| Diamond Width (mm) | 8 |
| Hole Diameter (mm) | 25.4 |
| Product ID | TOK0521 |
| Size (mm) | 180x2.4x8x25.4 |
| Thickness (mm) | 2.4 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pisau potong granit
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||