High temperature support, insulation
* Do not use for anything other than its intended purpose.
monotaro Insulating Heat-Resistant Polyimide Tape (Lakban Tahan Panas) 10 1roll
Rp65.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10 |
---|---|
Unit | 1roll |
Base Material | Polyimide |
Heat Resistance Temperature (°C) | -5~250 |
Tape Length (m) | 33 |
Operating Temperature Range (°C) | -5~250 |
Tape Width (mm) | 10 |
Adhesive Force | 3.5~5.5N/25mm |
Tape Thickness (mm) | 0.055 |
Tensile Strength (N/25mm) | 80 |
Main application | For electrical insulation |
Feature | High temperature resistance, insulation |
Adhesive | Silicon |
M Code | 56388508 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |