monotaro Cloth Curing Tape Little Women 25mmx25m 1roll

Rating:
60% of 100
(3)
Rp43.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Color Little Women
Tape Width (mm) 25
Base Material Staple
Package Weight (g) 220
Tape Length (m) 25
Tape Thickness (mm) 0.28
Adhesive Rubber-based
Tensile Strength (N/25mm) 125
Adhesive Force (N/25mm) 7.5
M Code 89172054
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For curing outer walls. It fits well on rough surfaces and has almost no glue residue.
Uses a soft cloth that is easy to cut and can be used comfortably.
Curing tape ideal for uneven surfaces and curved surfaces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Halaman Terkait