monotaro PP Cup (Beaker Plastik) 300ml 1pc

Rp47.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material PP
Capacity (ml) 300
1 Scale (ml) 25
Scale Yes
Cylinder Diameter x Height (Ø mm x mm) 89.5x97.5
Heat Resistance Temperature (°C) 121
M Code 45524875
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A profitable disposable beaker with a mouth.
Can be autoclaved.
Warning
Please note that there is no an insulating for electricity.This product is a commodity that values fit. Fit you are feeling tight in comparison with the general gloves. We recommend the size of the product up a notch. It should be noted that, on the in-use material, because it is rich in elasticity, you can enjoy a more fit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan