monotaro Penyumbat Telinga Tipe Flange 2KEF47 Orange 1set(2pcs)
Rp17.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2KEF47 |
---|---|
Unit | 1set(2pcs) |
Material | Polyurethane Foam |
Type | With string |
NRR Value | 25 |
Package Weight (g) | 4 |
Case | None |
Code | Yes |
M Code | 20058718 |
Garansi Unit | 12 bulan |
Garansi Part | 12 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a flange type earplug wih higer adhesion.
Warning
For ball point has a low limit torque, please be careful to put too much force. Add a force in the direction of rotation of the bolt. There is a risk of damage from the bent portion or pushed under or pulled above.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan