monotaro Manual Outside Micrometer MM50 1pc

Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM50
Unit 1pc
Dimension B (mm) 3
Dimension A (mm) 10
Dimension C (mm) 42
Minimum Reading (mm) 0.01
Dimension L (mm) 56
Flatness (µm) 0.6
Instrument Error (µm) ±4
Parallelism (µm) 2
Accuracy (µm) ±4
Range (mm) 25 to 50
Resolution (mm) 0.01
M Code 10441173
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a standard micrometer.
With frame / painting / constant pressure device The measurement surface has a cemented carbide tip.
Measurement of outer dimensions.
* Please refrain from using it for any other purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan