Bantex Perforator 2 Holes Large 9306 11 Cobalt Blue 2.5mm 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9306 11 |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Cobalt Blue |
Length (cm) | 11.5 |
Height (cm) | 9.60 |
Width (cm) | 6 |
Thickness (mm) | 2.5 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk kertas A4, A5, A6, dan 888
Description
Large size perforator made from strong metal with 80 mm 2 holes distance, for 25 sheets capacity - 2.5 mm thickness. Featured with handle locker, paper waste outlet, and adjustable bar guide that can be adjusted for perforating A4, A5, A6, and 888 size paper.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |