Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci SD-P307K-2 1pc

#Nomor SKU S003477977
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-P307K-2
Unit 1pc
Maximum Total Head (m) 46 (58 max)
Maximum Capacity (L/minute) 33 (63 max)
Impeller (pcs) 17
Power (W) 550
Outlet Diameter (inch) 1.25
Capacitance (μF) 25 Micro Farad
Power (HP) 0.75
Spesifikasi with cable 33m
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tough Pump Construction with Multistage System, suitable for household uses and buildings with deep ground well. Full Stainless Steel body, available in PPO Impeller (SD-P) d Stainless Steel Impleller (SD-S).
Features :
> Support 24 Hour Operations No

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan