Wasser Pompa Semi Jet PW-120 JET 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PW-120 JET |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Current (A) | 2 |
| Maximum Total Head (m) | 32 |
| Input Pipe (inch) | 1 |
| Output Pipe (inch) | 1 |
| Long Pipe (m) | 11 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 440x225x210 |
| Tank Box Dimension (mm) | 405x280x280 |
| Power (W) | 100 |
| Input Power (W) | 400 |
| Thrust (m) | 29.00 |
| Discharge Water Rate (L/minute) | 40 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00074.01 |
| Berat (Kg) | 12.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Shallow Well Pump suitable for ground well less than 9 meters deep
Features :
> Thermal Protector : Protect the motor from overheating
> PPO Impeller : Tough and Durable
> Electro-Painting Body : Rust resistance
> High Quality Copper Wire : Maximum
Features :
> Thermal Protector : Protect the motor from overheating
> PPO Impeller : Tough and Durable
> Electro-Painting Body : Rust resistance
> High Quality Copper Wire : Maximum
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan