Panduit Metric Lug LCMA50-10-L 0.86kg 1box(50pcs)

#Nomor SKU S003463116
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCMA50-10-L
Unit 1box(50pcs)
Conductor Material Copper
Length 46.5mm
Wrench Clearance 11.5mm
Barrel I.D. 9.8mm
Barrel Length 20.3mm
Material Tin-Plated Copper
Palm Width 18.0mm
Stud Set Back 10.0mm
Tongue Thickness 2.5mm
Wire Strip Length 21.8mm
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric Conductor, One-Hole, Standard Barrel with Window Lug (Please See Page Catalog fo Detail Description)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk